Motion
649384

GRACO INC
649384

Husky® Pompe boulonnée non métallique 1050P - 1 po ports, 50 gal/min max., 125 psi max., 1 po entrée/sortie, 1/8 po extraits secs max., 0.170 gal. moyenne, section produit PVDF, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège de clapet PVDF (Kynar), membrane 2-Piece PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI06101219
N° MFR649384
Prix7,817.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
649384

Husky® Pompe boulonnée non métallique 1050P - 1 po ports, 50 gal/min max., 125 psi max., 1 po entrée/sortie, 1/8 po extraits secs max., 0.170 gal. moyenne, section produit PVDF, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège de clapet PVDF (Kynar), membrane 2-Piece PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI06101219
N° MFR649384
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
Prix7,817.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    24B768
  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Déplacement moyen
    0.170 gal
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    CE
  • Vérifier le matériau du siège
    PVDF (Kynar)
  • Mot-clé de description
    1 dans les ports
  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 16.00 pi, humide - 29.00 pi
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    24B627
  • Matériaux mouillés
    PVDF

Aperçu

Description du fabricant
649384 1050F,POMPE PV/PT/PT/A