Motion
Dayflex® DFD-T 3 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Dayflex® DFD-T 3 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 3.000 po, longueur 25 pi, tuyau en copolymère de propylène-éthylène thermoplastique noir léger renforcé d'une hélice interne en polypropylène, matériau en propylène-éthylène thermoplastique, 8.00 psi
N° D’ARTICLE MI06101889
N° MFRDayflex® DFD-T 3 in x 25 ft
Prix6.04 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Dayflex® DFD-T 3 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 3.000 po, longueur 25 pi, tuyau en copolymère de propylène-éthylène thermoplastique noir léger renforcé d'une hélice interne en polypropylène, matériau en propylène-éthylène thermoplastique, 8.00 psi
N° D’ARTICLE MI06101889
N° MFRDayflex® DFD-T 3 in x 25 ft
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
Prix6.04 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    4.250 po
  • Diamètre intérieur
    3.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Poids
    0.14 lb/pi

Détails

  • Application
    Ventilation d’autobus, ventilation de cabine, dégivreur/chauffage, ignifuge, chauffage, conduit de climatisation Limo, fabrication de véhicules récréatifs, ventilation de casque de course, ventilation
  • Couleur
    Noir
  • Taux de compression
    3:1
  • Construction
    Flexible léger en copolymère de propylène-éthylène noir renforcé d'une hélice interne en polypropylène
  • Matériau du tuyau
    Propylène thermoplastique-éthylène
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DFDT300025
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélices internes en polypropylène
  • Série
    Dayflex® DFD-T
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 225 °F
  • Substance transportée
    Air
  • Pression de service
    8.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
DFD-T NOIR CLAIR DE DFDT300025 3 PO
  • L’hélice pliable peut être formée pour s’adapter à diverses applications
  • Flexible, résistant à l’écrasement et compressible
  • Conforme aux normes FMVSS 302 sur les flammes
  • Excellent choix pour les applications de chauffage/dégivreur et de ventilation
  • Peut également être fabriqué avec des matériaux en PVC
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied