Motion
Flexadux® TR T-7 18 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Flexadux® TR T-7 18 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 18.000 po, longueur 25 pi, tuyau en caoutchouc thermoplastique noir de poids moyen renforcé d’une hélice en acier à ressort, matériau en caoutchouc thermoplastique, 2.30 psi
N° D’ARTICLE MI06103433
N° MFRFlexadux® TR T-7 18 in x 25 ft
Prix45.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® TR T-7 18 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 18.000 po, longueur 25 pi, tuyau en caoutchouc thermoplastique noir de poids moyen renforcé d’une hélice en acier à ressort, matériau en caoutchouc thermoplastique, 2.30 psi
N° D’ARTICLE MI06103433
N° MFRFlexadux® TR T-7 18 in x 25 ft
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
Votre prix45.18 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    18.000 po
  • Diamètre intérieur
    18.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.030 po
  • Poids
    3.90 lb/pi

Détails

  • Application
    Usines chimiques, collecte de poussière, évacuation des décharges, hors route, extraction par pulvérisation de peinture, organes de tuyaux, machines à sacs en plastique, contrôle de la pollution, fabrication de véhicules récréatifs, tôle
  • Couleur
    Noir
  • Taux de compression
    3:1
  • Construction
    Flexible en caoutchouc thermoplastique noir de poids moyen renforcé d'une hélice en acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    Caoutchouc thermoplastique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8731180025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    2.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort
  • Série
    Flexadux® TR T-7
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -60 à 275 °F
  • Substance transportée
    Poussière, matériaux
  • Pression de service
    2.30 psi

Aperçu

Description du fabricant
DI 8731180025 18 po X T-7 MOYEN 25 pi
  • Bonne résistance à l’abrasion
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Excellente résistance à l’humidité et aux rayons UV
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Intérieur lisse assurant une perte de friction minimale et un débit d’air efficace
  • Épaisseur du mur = 0,025 po (DI 2 po), 0,030” (DI de 2.5 po et plus)
  • Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
  • Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied