Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé5.250 po
- Diamètre intérieur6.000 po
- Longueur25 pi
- Épaisseur du mur0.045 po
- Poids1.05 lb/pi
Détails
- ApplicationTransfert de sable fonderie, transport de granules, équipement de ponçage de coque, ozone, aspirateur de mousse de tourbe, aspiration de sable et de gravier, balayeuses de rue et de stationnement, aspiration, souffleuses de piscine Wave
- CouleurNoir
- Taux de compression3:1
- ConstructionFlexible en caoutchouc thermoplastique noir épais renforcé d'un hélice en acier à ressort
- Matériau du tuyauCaoutchouc thermoplastique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8511060025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative8.30 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort
- SérieFlexadux® TR HT
- Fiche technique
- Plage de température-60 à 275 °F
- Substance transportéeMatériel
- Pression de service9.00 psi
Aperçu
- Convient aux applications à pression positive et négative plus exigeantes
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Excellente résistance à l’humidité et aux rayons UV
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Intérieur lisse assurant une perte de friction minimale et un débit d’air efficace
- Épaisseur du mur = 0,035 po (1 1/2 po à 3.5 po DI), 0,045 po (4 po à 7 1/2 po DI), 0,054 po (DI de 8 po et plus)
- Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied