Motion
Flex-Tube® FlexStat® CR 3 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Flex-Tube® FlexStat® CR 3 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 3.000 po, longueur 25 pi, tuyau en polyuréthane thermoplastique transparent à dissipation statique spécialement formulé renforcé par un hélice ABS externe blanc rigide et un fil de terre en cuivre intégré, matériau en polyuréthane thermoplastique à dissipation statique, 32.00 psi
N° D’ARTICLE MI06105180
N° MFRFlex-Tube® FlexStat® CR 3 in x 25 ft
Prix25.93 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flex-Tube® FlexStat® CR 3 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 3.000 po, longueur 25 pi, tuyau en polyuréthane thermoplastique transparent à dissipation statique spécialement formulé renforcé par un hélice ABS externe blanc rigide et un fil de terre en cuivre intégré, matériau en polyuréthane thermoplastique à dissipation statique, 32.00 psi
N° D’ARTICLE MI06105180
N° MFRFlex-Tube® FlexStat® CR 3 in x 25 ft
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
Votre prix25.93 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    5.500 po
  • Diamètre intérieur
    3.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.040 po
  • Poids
    0.55 lb/pi

Détails

  • Application
    Salles blanches, qualité alimentaire, pharmaceutique, transfert de granulés en plastique, poudre et vrac, contrôle statique
  • Couleur
    Transparent avec hélice blanche
  • Taux de compression
    1.5:1
  • Construction
    Flexible en polyuréthane thermoplastique transparent à dissipation d'électricité statique spécialement formulé, renforcé d'un hélice ABS externe blanc rigide et d'un fil de mise à la terre en cuivre intégré
  • Matériau du tuyau
    Polyuréthane thermoplastique à dissipation statique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3644030025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    26.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice ABS externe rigide et fil de mise à la terre en cuivre intégré
  • Série
    Flex-Tube® FlexStat® CR
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 200 °F
  • Substance transportée
    Fumée, poussière, matériaux
  • Pression de service
    32.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
3644030025 3" DI X 25' FLEXSTAT CR
  • Extrêmement flexible avec une excellente résistance à l’abrasion par rapport au PVC à paroi épaisse
  • L’intérieur lisse assure une perte de friction minimale, un débit d’air efficace et l’élimination de l’accumulation de matériau
  • Le fil de mise à la terre en cuivre fermé réduit l’accumulation d’électricité statique dans les applications de manutention des matériaux
  • Protection antistatique (décharge électrostatique) permanente et non dépendante de l’humidité
  • Idéal pour les salles blanches et les applications pharmaceutiques, le traitement de la poudre et les systèmes de transport pneumatique
  • Niveau de résistivité de surface : 108-1010 ohms/carré
  • Fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Épaisseur du mur = 0,040 po
  • Poignets conducteurs statiques disponibles
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied