Motion
Genesis® Commercial 2 po x 50 pi Gris

FLEXAUST INC
Genesis® Commercial 2 in x 50 ft Gray

Tuyau de conduit commercial Genesis® - DI 2.000 po, longueur de 50 pi, tuyau en copolymère de polyéthylène gris renforcé avec un hélice de polyéthylène intégral, matériau en polyéthylène, 15.00 psi
N° D’ARTICLE MI06105195
N° MFRGenesis® Commercial 2 in x 50 ft Gray
Prix6.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Genesis® Commercial 2 in x 50 ft Gray

Tuyau de conduit commercial Genesis® - DI 2.000 po, longueur de 50 pi, tuyau en copolymère de polyéthylène gris renforcé avec un hélice de polyéthylène intégral, matériau en polyéthylène, 15.00 psi
N° D’ARTICLE MI06105195
N° MFRGenesis® Commercial 2 in x 50 ft Gray
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
Votre prix6.63 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    4.250 po
  • Diamètre intérieur
    2.000 po
  • Longueur
    50 pi
  • Poids
    0.36 lb/pi

Détails

  • Application
    Agricole, nettoyage de conduits d’air, réfractaire à l’aluminium, distributrices d’automobiles, pompage de cale, lavage de voiture, nettoyage de planchers de tapis, conduit, diffusion d’engrais, nettoyage de conduits de fournaise, aspirateurs industriels, assainissement marin, conduits de garniture en papier, équipement de toilette pour animaux et animaux de compagnie, machines à sacs en plastique, pompe, aspirateurs résidentiels, égouts et déchets, pulvérisateurs, transfert d’amidon, aspiration, ventilateurs de piscine Wave
  • Couleur
    Gris
  • Construction
    Flexible en copolymère de polyéthylène gris renforcé d'une hélice intégrée en polyéthylène
  • Matériau du tuyau
    Polyéthylène
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6020008050
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Helix en polyéthylène intégral
  • Série
    Genesis® Commercial
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 140 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    15.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
D.I. DE 6020008050 2 X 50 PI, GRIS COMMERCIAL
  • Construction I-Helix à profil double pour faciliter les mouvements sur les surfaces
  • Pour les applications d’aspirateur industriel et commercial
  • Résistant à l’écrasement
  • Excellentes caractéristiques de flexion
  • Résistance supérieure à l’abrasion
  • Intérieur lisse assurant une circulation d’air efficace
  • Toutes les tailles prennent en charge un vide complet
  • Poignets disponibles
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied