Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® VHD 5 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® VHD 5 in x 25 ft

Tuyau de conduit - 5.000 po DI, 25 pi Longueur, Tuyau en polyuréthane transparent ou noir très lourd renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 33.00 psi
N° D’ARTICLE MI06106412
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® VHD 5 in x 25 ft
Prix30.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® VHD 5 in x 25 ft

Tuyau de conduit - 5.000 po DI, 25 pi Longueur, Tuyau en polyuréthane transparent ou noir très lourd renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 33.00 psi
N° D’ARTICLE MI06106412
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® VHD 5 in x 25 ft
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
Votre prix30.55 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    5.000 po
  • Diamètre intérieur
    5.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.060 po
  • Poids
    1.30 lb/pi

Détails

  • Application
    Agriculture, transport du béton, qualité alimentaire, aspirateur à grains, collection de pelouses et feuilles, usines de papier, balayeuses de rue et de stationnement
  • Couleur
    Effacer
  • Taux de compression
    2:1
  • Construction
    Flexible en polyuréthane transparent ou noir très lourd renforcé d'un hélice en acier à ressort revêtu de bronze
  • Matériau du tuyau
    Polyuréthane
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8621050025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    17.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort revêtu de bronze
  • Série
    Flexadux® PU Flx-Thane® VHD
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 200 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    33.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
8621050025 5 PO DI X 25 PI FLX-THANE VHD
  • Flexible en polyuréthane très lourd renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu (tailles D.I. de 14" et plus non disponible avec un fil revêtu)
  • Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
  • Résistance supérieure aux produits chimiques
  • Excellente flexibilité
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Idéal pour les applications de service intensif
  • Très bonne flexibilité à basse température
  • Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
  • Épaisseur du mur = 0,045 po (2 po à 3.5 po DI), 0,060 po (DI de 4 po et plus)
  • Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied