Motion
FB350DRWX2-7/16

HUB CITY INC
FB350DRWX2-7/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06108404
N° MFRFB350DRWX2-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
FB350DRWX2-7/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06108404
N° MFRFB350DRWX2-7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Angle de désalignement
    1-1/2 °

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Style de roulement
    Bloc de bride
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798838656
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    FB350DRW
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FB350DRWX2-7/16 DURALINE
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier - Boîtiers en fonte ductile haute résistance

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good