Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Largeur de la bague intérieureLarge course intérieure
Détails
- ApplicationIndustriel général
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Style de roulementUnité d'aspiration de roulement à billes
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService normal
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierUnité d'aspiration de roulement à billes
- Insérer le type de roulementVerrou excentrique - course intérieure large
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- LubrifiantNo 2 Lithium
- Type de lubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantWSTU220URWX1-15/16
- Numéro CUP du fabricant662798845852
- Rpm max.2500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement200° °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Type de jointContact
- SérieWSTU220URW
- Type de roulementLarge fente
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec flingers en acier