Motion
16906 VIS DE CONNEXION TR55 X 12 DROITE 3600MM

NOOK INDUSTRIES
16906 LEAD SCREW TR55 X 12 RH 3600MM

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, 3600 mm de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111267
N° MFR16906 LEAD SCREW TR55 X 12 RH 3600MM
Prix4,262.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
16906 LEAD SCREW TR55 X 12 RH 3600MM

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, 3600 mm de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111267
N° MFR16906 LEAD SCREW TR55 X 12 RH 3600MM
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
Prix4,262.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3600 mm
  • Longueur totale
    3600 mm
  • Pas
    12 mm
  • Diamètre minimal de la racine
    40 mm

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme métrique
  • Matériel
    Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    906
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
16906 VIS DE CONNEXION TR55 X 12 DROITE 3600MM