Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle à bille2.5000 po
- Plomb0.5000 po
- Diamètre nominal de la vis0.3750 po
- Poids de l’écrou4.7 lb
- Diamètre minimal de la racine2.3200 po
- Poids de la vis15.45 pi-lb
- Serrer pour augmenter de 1 lb0.088 po
Détails
- Type d’accessoireÉcrou sphérique SRT
- Boules par écrou de circuit88/176
- Capacité de charge dynamique25927 lb
- Capacité de charge statique186660 lb
- Direction du filetageMain droite