Motion
SBN10392
Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1250 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI06111747
N° MFRSBN10392
Prix737.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1250 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI06111747
N° MFRSBN10392
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
Prix737.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    0.6310 po
  • Plomb
    1.0000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.1250 po
  • Poids de l’écrou
    0.28 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    0.5000 po
  • Poids de la vis
    0.82 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.177 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    21/42
  • Capacité de charge dynamique
    620 lb
  • Capacité de charge statique
    2580 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SBN10392 ÉCROU À BILLE