Motion
SSDH
240240 304 Appareil de manutention pour baril en acier inoxydable 304 - capacité par prise : 800 lb, élévation/course : 1 po, capacité d’extension des pattes : 800 lb
N° D’ARTICLE MI06112768
N° MFRSSDH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
240240 304 Appareil de manutention pour baril en acier inoxydable 304 - capacité par prise : 800 lb, élévation/course : 1 po, capacité d’extension des pattes : 800 lb
N° D’ARTICLE MI06112768
N° MFRSSDH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    1 po
  • Poids
    207 lb

Détails

  • Capacité par poignée
    800 lb
  • Types de roues de roulettes
    (4) Pivot
  • Type de pince de fût
    Verrouillage manuel du bouton
  • Jambes, capacité étendue
    800 lb

Aperçu

Description du fabricant
240240 SSDH : CADRE : 056450
  • Garantie d’un an, pièces seulement.
  • Soulève, transporte et place les barils sur des palettes standard ou des déversements.
  • Cric hydraulique en acier inoxydable 304 fabriqué par Wesco.
  • 304 Pince de fût manuelle (serrée à la main) en acier inoxydable.
  • (2) Roues phénoliques noires de 5 po x 2 po avec roulements à rouleaux en acier inoxydable 304 .
  • (2) Roulettes pivotantes de lavage en acier inoxydable 304 certifiées NSF avec roues phénoliques noires de 5 po x 2 po, roulements en acier inoxydable 304 .
  • Fonctionne avec la plupart des fûts dotés d'anneaux de verrouillage.
  • Plage de levage : 26 po à 73 po au niveau de la pince de levage.
  • Stabilisateurs à position unique - sans téléscopie.
  • La construction en acier inoxydable 304 comprend une pompe hydraulique, un verrou de plancher, une pince, des roulettes et des roulements.
  • Convient à la plupart des fûts en acier et en poly de 30, 55 et 85 gallons.