Motion
ANV 34 NPT M

FASTER
ANV 34 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à champignon, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 4350 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06114841
N° MFRANV 34 NPT M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
ANV 34 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à champignon, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 4350 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06114841
N° MFRANV 34 NPT M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Forcer la connexion
    34.2 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    17405 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
  • Débit
    47.55 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.27050 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    4350 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
AVN34NPTM RACCORD MÂLE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif