Motion
D250A1,205F-PP01DF5--PVPTPT-FK

GRACO INC
D250A1,205F-PP01DF5--PVPTPT-FK

Husky™ Pompe boulonnée non métallique 205 - Section produit PVDF, centre en polypropylène, ports NPT 1/4 po, débit max. 5.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06118961
N° MFRD250A1,205F-PP01DF5--PVPTPT-FK
Prix837.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D250A1,205F-PP01DF5--PVPTPT-FK

Husky™ Pompe boulonnée non métallique 205 - Section produit PVDF, centre en polypropylène, ports NPT 1/4 po, débit max. 5.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06118961
N° MFRD250A1,205F-PP01DF5--PVPTPT-FK
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
Prix837.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/4 po

Détails

  • Matériau de la bille
    PVDF
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    CE
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/4 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Débit maximum
    5 gal/min
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Matériaux mouillés
    PVDF

Aperçu

Description du fabricant
POMPE D250A1 HUSKY 205