Motion
12EFLW XLL

GATES RUBBER CO
12EFLW XLL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.21 po, Pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI06122837
N° MFR12EFLW XLL
Prix50.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12EFLW XLL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.21 po, Pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI06122837
N° MFR12EFLW XLL
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
Prix50.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    200 pi / 61 m
  • Rayon de courbure minimum
    9.5 po / 241.3 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.21 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    16000 psi / 1103.2 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène)
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Très élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46511716
  • Numéro CUP du fabricant
    770075379546
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour : les conduites hydrauliques à haute pression dans l’équipement minier à long mur et les systèmes de support de toit; les fluides à base de pétrole ou d’émulsion d’eau. Construction à quatre fils en spirale avec valeurs nominales de pression statique et dynamique indiquées sur le tuyau.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Marque de commerce
    Tuyau de mine EFLW
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    770075379546
  • Pression de service
    4000 psi / 275.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 12EFLWXLL