Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord20
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Longueur50 pi / 15 m
- Rayon de courbure minimum16.5 po / 419.1 mm
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.97 po
Détails
- Pression d’éclatement24000 psi / 1654.7 bars
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolychloroprène (néoprène)
- Type de couvercleStandard
- Pression du tuyauPression constante - Extrêmement élevée
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Numéro de catalogue du fabricant46511705
- Numéro CUP du fabricant770075379430
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale+121°C / +250 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
- Utilisation recommandéeRecommandé pour les conduites hydrauliques à haute pression dans l’équipement minier à long mur et les systèmes de support de toit; fluides à base de pétrole ou d’émulsion d’eau. Construction à quatre fils en spirale avec valeurs nominales de pression statique et dynamique indiquées sur le tuyau.
- Type de renforcement6 spirales, fil
- Marque de commerceFlexible de mine EFCPS
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeNBR
- CUP_NON770075379430
- Pression de service6000 psi / 413.7 bars
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.