Motion
32CPB-MTF XCTN

GATES RUBBER CO
32CPB-MTF XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - 2 po DI, 2.62 po DE, 1175 psi / 81 bar Pression de service, 4700 psi / 324.1 bar Pression d'éclatement
N° D’ARTICLE MI06122984
N° MFR32CPB-MTF XCTN
Prix135.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32CPB-MTF XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - 2 po DI, 2.62 po DE, 1175 psi / 81 bar Pression de service, 4700 psi / 324.1 bar Pression d'éclatement
N° D’ARTICLE MI06122984
N° MFR32CPB-MTF XCTN
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
Prix135.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    32
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    25 po / 635 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.62 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    4700 psi / 324.1 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574427
  • Numéro CUP du fabricant
    770075454038
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les conduites hydrauliques à haute pression dans l’équipement minier à long mur et les systèmes de support de toit; fluides à base de pétrole ou d’émulsion d’eau. Tuyau tressé à deux fils avec valeurs nominales de pression statique et dynamique indiquées sur le tuyau.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    Flexible de mine CPB
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    770075454038
  • Pression de service
    1175 psi / 81 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 32CPB-MTFXCTN