Motion
TUYAU INDUSTRIEL H181224-300R

DANFOSS AEROQUIP LLC
H181224-300R INDUSTRIAL HOSE

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en nitrile, longueur de 300.00 pi
N° D’ARTICLE MI06123775
N° MFRH181224-300R INDUSTRIAL HOSE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
H181224-300R INDUSTRIAL HOSE

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en nitrile, longueur de 300.00 pi
N° D’ARTICLE MI06123775
N° MFRH181224-300R INDUSTRIAL HOSE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Poids du tuyau
    246.00 lb/pi
  • Longueur
    300.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    7.39 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2 po
  • Épaisseur du mur
    0.25 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    Série U, série Z, inserts cannelés, déconnexion rapide Eaton
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile de vinyle
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H181224-300R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789266088
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H1812
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Air et eau à usage général.
  • CUP_NON
    639789266088
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU INDUSTRIEL H181224-300R
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité