Spécifications
Dimensions
- Taille du corps25
Aperçu
- Dimensions du corps : 10, 16, 20, 25, 32, 40
- Option de moteur compact disponible : 10, 16, 20, 25
- Plage de course : 4 à 30 mm
- Plage de force de préhension : 2 à 210 N
- 3 options de montage au doigt pour un outillage personnalisé
- Vis de réglage manuel pour déplacer les doigts lorsque l’alimentation est coupée