Motion
UCFCS209-28NPMZ20

AMI BEARINGS INC
UCFCS209-28NPMZ20

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI06127047
N° MFRUCFCS209-28NPMZ20
Prix601.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCS209-28NPMZ20

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI06127047
N° MFRUCFCS209-28NPMZ20
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
Prix601.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9370 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Diamètre du pilote
    4.2500 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection Kanigen
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250469512
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4610 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-28MZ20
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCS200NPMZ20
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250469512

Aperçu

Description du fabricant
UCFCS209-28NPMZ20 1-3/4 CHARIOT FLG PILOTE