Motion
GPO25P2V-WE
Sac filtrant en feutre liquide - 25 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, joint à pression en plastique haute température
N° D’ARTICLE MI06127085
N° MFRGPO25P2V-WE
Prix12.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtrant en feutre liquide - 25 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, joint à pression en plastique haute température
N° D’ARTICLE MI06127085
N° MFRGPO25P2V-WE
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
Prix12.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    7.06 po
  • Longueur du sac
    32.00 po

Détails

  • Matériau du sac
    Feutre - Polypropylène
  • Cote de microns
    25 μm
  • Type de joint
    Soudé
  • Style d’anneau supérieur
    Joint à pression en plastique haute température

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE POUR SAC GPO25P2V-WE 25 MICRONS
  • Construction entièrement soudée - pas de trous d'aiguille, augmentant ainsi l'efficacité en empêchant le contournement; l'élimination des filets réduit encore plus le déchiquetage des fibres
  • Cotes de microns de 1 à 200
  • Vaste compatibilité chimique
  • Média à haut débit/basse pression
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Cotes de température à 275°F (PE avec anneau S, SS ou joint en V) et 425°F (HT avec anneau S ou SS)