Motion
16MM-8FP
Raccord adaptateur 725362845 - Tuyau femelle rigide 1/2 po x 16 mm mâle métrique avec joint torique
N° D’ARTICLE MI06127171
N° MFR16MM-8FP
Prix68.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur 725362845 - Tuyau femelle rigide 1/2 po x 16 mm mâle métrique avec joint torique
N° D’ARTICLE MI06127171
N° MFR16MM-8FP
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
Prix68.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    16 mm
  • Type de taille End 2
    M16 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide de 1/2 po x 16 mm mâle métrique avec joint torique
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Métrique mâle avec joint torique
  • Extrémité 2 Filetage
    M16 x 1.5
  • Numéro CUP du fabricant
    072053791433
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • CUP_NON
    072053791433

Aperçu

Description du fabricant
16MM 8FP (725362845) ADAPTATEUR