Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure28.5 mm
- Longueur totale89 mm
- Diamètre de l’alésoir8 mm
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent.3150
- Diamètre de la tige7.65 mm
- Type d'alésoir à diamètre variableNon
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de cannelureDroit
- MatérielCarbure
- Nombre de cannelures6
- Tolérance du diamètre de l'alésoir+0,0001 à +0,0003
- Type d’alésoirAlésoirs à mandrin
- Série272
- Type de tigeDroit
- SpécificationDIN 1420 H7
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
Aperçu
- Carbure solide
- finitions de trou haute précision
- Cannelure droite
- Coupe à droite