Motion
40NTSK1
Lien de connexion - 40 / 1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI06128228
N° MFR40NTSK1
Prix31.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lien de connexion - 40 / 1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI06128228
N° MFR40NTSK1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Neptune
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039293107

Aperçu

Description du fabricant
40 NEPTUNE SK-1 LIEN DE CONNECTEUR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté