Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage1-1/4 po
- Poids8.1000 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- MatérielAcier au carbone
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Pression nominale5000+ psi
- Types de produitsRobinet à bille
- Plage de température-20 °F à 215 °F
- Type de filNPTF
- TypeRobinet à bille