Motion
ARG20-02G1H
Régulateur d'air standard - Port BSPT 0.2500
N° D’ARTICLE MI06129796
N° MFRARG20-02G1H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - Port BSPT 0.2500
N° D’ARTICLE MI06129796
N° MFRARG20-02G1H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Avec écrou de réglage pour montages sur panneau
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Avec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Angle du manomètre
    0 °
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 0 degrés
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE ARG20-02G1H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté