Motion
NH1625C175B0750

DANFOSS AEROQUIP LLC
NH1625C175B0750

Ensemble complet Eaton Aeroquip Flexmaster -
N° D’ARTICLE MI06130749
N° MFRNH1625C175B0750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
NH1625C175B0750

Ensemble complet Eaton Aeroquip Flexmaster -
N° D’ARTICLE MI06130749
N° MFRNH1625C175B0750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7.500 po
  • Longueur totale
    7.500 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Joints de tube et de tuyau
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F

Aperçu

Description du fabricant
NH1625C175B0750 JOINT
  • Aucun filetage, flangage, soudage, rainurage ou autre préparation d’extrémité spéciale du tube ou du tuyau n’est requis. Utiliser le tuyau après l’avoir coupé à la longueur appropriée.
  • Les vibrations et le bruit des tuyaux peuvent être considérablement réduits avec les joints Flexmaster.
  • La conception du joint Flexmaster élimine les trous de boulon à bride et les filets de tuyau qui nécessitent un alignement minutieux.