Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Taille pour hommeM
Détails
- Détails supplémentairesPoignet en tricot, tricot sans couture
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationUsage général
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduitePaume, doigts
- Couverture du revêtementPaume, bout des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionGants de travail HPT de Ninja – Enveloppe en nylon noir de calibre 15 – paume et bouts des doigts revêtus de HPT
- Mot-clé de descriptionEnduit
- Type de serviceService standard
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseMousse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieUsage général
- IsoléNon
- Jauge de tricot15
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurNoir
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureTricot
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricantN9699M
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsNinja
- Type de protectionUsage général, coupure, abrasion, perforation
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieNinja
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, 2024 , ASTM F2992-15, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON30451438699235
Aperçu
- Extérieur en nylon noir de calibre 15
- Paume et bout des doigts enduits de mousse HPT (Hydropellent Technology) noire
- Score CE : 4131
- Applications : assemblage automobile, agriculture, aménagement paysager, manutention et entreposage des matériaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire