Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurNoir
- Type de tuyauFertilisant sec Agriculturcal
- Numéro CUP du fabricant822353020319
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible de manutention de matériaux Ureflex de série UF1™ à revêtement en polyuréthane robuste
- Applications typiquesEngrais secs agricoles, conduites d’ensemenceur d’air, collecte de cendres volantes, équipement d’aspiration industriel, chutes de matériaux, manutention de matériaux - abrasif robuste, récupération de déchets de machine à broyer, pierre, gravier, aspirateur de sable et de béton concassé, récupération par grenaillage
- CUP_NON822353020319
- Pression de service20 psi
Aperçu
- Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion épaisse - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Couvercle antistatique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l'accumulation d'électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate