Motion
32500
Oil Seal - Solid, 4.249 in Shaft Dia., 4.253 in OD, 0.570 in Overall Width, UNITIZE Design, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI06132579
N° MFR32500
Prix134.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 4.249 in Shaft Dia., 4.253 in OD, 0.570 in Overall Width, UNITIZE Design, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI06132579
N° MFR32500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix134.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.253 po
  • Largeur totale
    0.570 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.249 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Type de conception
    UNIFIER
  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Numéro CUP du fabricant
    085311461641
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
32500 JOINT D’HUILE