Motion
6FK-6MJ
Raccord adaptateur 725365245 - 18 mm femelle Komatsu x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI06133958
N° MFR6FK-6MJ
Prix53.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur 725365245 - 18 mm femelle Komatsu x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI06133958
N° MFR6FK-6MJ

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    18 mm
  • Type de taille de fin 1
    M18 Komatsu
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Komatsu à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    18 mm femelle Komatsu x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Komatsu féminin
  • Filetage de l’extrémité 1
    M18 x 1.5
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Numéro CUP du fabricant
    072053794021
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • CUP_NON
    072053794021

Aperçu

Description du fabricant
6FK6MJ 7253-65245