Motion
GW209PPB8-FT
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.2500 po de diamètre extérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 36.5 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI06134001
N° MFRGW209PPB8-FT
Prix115.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.2500 po de diamètre extérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 36.5 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI06134001
N° MFRGW209PPB8-FT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    36.510 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    36.5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW209SPPB8-FT MONTÉ AGRICULIER
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.2500 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 36.50 mm dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW209PPB8-FT
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106797579

Aperçu

Description du fabricant
PAR.GW209SPPB8-FT MONTÉ SUR AGRICULTURAL