Motion
131F5449

DANFOSS VLT
131F5449

131F5449
N° D’ARTICLE MI06134415
N° MFR131F5449
Prix15,162.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
131F5449

131F5449
N° D’ARTICLE MI06134415
N° MFR131F5449
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
Prix15,162.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    13.1100 po, 333 mm
  • Hauteur totale
    21.6500 po, 550 mm
  • Largeur totale
    12.1300 po, 308 mm
  • Poids
    72.95 lb, 33.09 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Emplacement graphique Panneau de contrôle sans revêtement PCB
  • Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.
    Inductance CC intégrée
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    Châssis, IP20
  • Puissance nominale pour service intensif
    75 hp
  • Puissance nominale en service normal
    75 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50 à 60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Panneau de commande local graphique
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle V/f
  • Courant de sortie en service normal
    106 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Série
    Entraînement CVC du VLT FC-102
  • Nom commercial/de marque
    Entraînement CVC du VLT FC-102
  • Application typique
    Ventilation, chauffage, réfrigération

Aperçu

Description du fabricant
FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté