Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1804
- Débit maximal tr/min1.75 tr/min
- Couple de sortie maximal754 po-lb à 1.75 tr/min de sortie
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio1000:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition7-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition13-1/4 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/2 po
- Poids26 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=50/1|STYLE=R|FS=182TC|OD=5
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-18593
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798987712
- Puissance d’entrée maximale0.056 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série1800
- CUP_NON662798987712
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Joints Viton®