Spécifications
Détails
- CouleurBleu
- Matériau du corps de la trémiePolyéthylène
- Capacité de la trémie850 lb
- Nombre de roulettes2
- Roue ou stationnaireRoue
Aperçu
- Matériau robuste, moulé, conforme à la FDA, bac en polyéthylène.
- Facile à déplacer et à décharger.
- Jantes : pneu à bande de roulement en caoutchouc noir de 10 po x 2.75 po / 12 po x 3 po, moulé au moyeu en polyoléfine.
- Roulettes pivotantes, roues en polyuréthane.
- Bacs de 1/2 et 1 verge cube.
- Tous les modèles comprennent un bac, un châssis, une poignée, des roues et des roulettes.
- Couvercles à charnière en polyéthylène noir en option : #272586 - 1/2 verges cubes et #272587 - 1 verges cubes (charnière en acier inoxydable 304 ).
- Quatre catégories : service public, standard, service intensif et chariot élévateur.