Motion
3R80-12
Tuyau haute pression série 3R80 - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 2300 psi, longueur de 12.000 po
N° D’ARTICLE MI06138839
N° MFR3R80-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau haute pression série 3R80 - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 2300 psi, longueur de 12.000 po
N° D’ARTICLE MI06138839
N° MFR3R80-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Longueur
    12.000 po
  • Rayon de courbure minimum
    6.50 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.140 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    3R80 Haute pression
  • Pression d’éclatement
    9200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    90 H, MANCHON À SERTIR TTC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Matériau du tube intérieur
    Nylon
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Numéro NMFC
    70
  • Code de segment
    A
  • Normes respectées
    SAE 100R3
  • Pression de service
    2300 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3R80-12
  • Conçu pour les raccords permanents ou réutilisables
  • Longue durée de vie dans le cyclisme impulsif et la flexion