Motion
34PW-12-250BX

SYNFLEX (DANFOSS)
34PW-12-250BX

SYNFLEX (DANFOSS) 34PW Series Pure Water Hose - 3/4 in Inner Diameter, 1500 psi Working Pressure, 3000 in Length
N° D’ARTICLE MI06138872
N° MFR34PW-12-250BX
Prix22.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYNFLEX (DANFOSS)
34PW-12-250BX

SYNFLEX (DANFOSS) 34PW Series Pure Water Hose - 3/4 in Inner Diameter, 1500 psi Working Pressure, 3000 in Length
N° D’ARTICLE MI06138872
N° MFR34PW-12-250BX
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
Prix22.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3000 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.140 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau d’eau pure
  • Pression d’éclatement
    6000 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression de service
    1500 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 34PW-12-250BX
  • Le tube central est exempt de plastifiants.
  • Longues longueurs disponibles
  • Fabriqué avec des matériaux approuvés par la NSF.
  • Empêche la transmission de l’humidité, l’extraction des contaminants.