Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-6
- Longueur12.000 po
- Rayon de courbure minimum2.50 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.770 po
Détails
- Détails supplémentaires3R80 Haute pression
- Pression d’éclatement16200 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatibles90 H, MANCHON À SERTIR TTC
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Matériau du tube intérieurNylon
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Numéro NMFC70
- Code de segmentA
- Normes respectéesSAE 100R8
- Pression de service4050 psi
Aperçu
- Faible expansion volumétrique
- Tubulure basse pression
- Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R3
- Généralement utilisé dans les systèmes hydrauliques à basse pression, les outils manuels, les systèmes de lubrification, les tuyaux de lavage à pression et les systèmes de brouillard de refroidissement.