Motion
3580-08
Flexible hydraulique moyenne pression série 3580 - 1/2 po de diamètre intérieur, 3000 psi de pression de service, 12.000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06138919
N° MFR3580-08
Prix13.50 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible hydraulique moyenne pression série 3580 - 1/2 po de diamètre intérieur, 3000 psi de pression de service, 12.000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06138919
N° MFR3580-08
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
Prix13.50 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.000 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.760 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau hydraulique moyenne pression
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3580-08
  • Conception robuste et résistante aux coupures.
  • Résistant à l’écrasement.
  • Renforcement des fils d’acier.