Spécifications
Dimensions
- Longueur12.000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/16 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.520 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau, Thermo, haute pression
- Pression d’éclatement40000 psi
- CouleurOrange
- Matériau de renforcement du tuyauAramide
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service10000 psi
Aperçu
- Construction de tuyau non conducteur.
- Moins de 50 microampères de fuite lorsque soumis à 75,000 volts/pi pendant cinq minutes.
- Faible allongement
- Construction de tuyau non conducteur SAE J517 .
- Taille compacte