Spécifications
Dimensions
- Longueur3000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.140 po
Détails
- Détails supplémentairesFlexible Moisture-Lok
- Pression d’éclatement6000 psi
- CouleurBleu
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service1500 psi
Aperçu
- Couvercle résistant aux UV
- Couleurs personnalisées disponibles
- Tube central à haute barrière contre l’humidité.
- Aucun plastifiant dans le tube central.