Motion
12EFG5KL XCTN

GATES RUBBER CO
12EFG5KL XCTN

Flexible hydraulique EFG5KL - DI 3/4 po, D.E. 1.24 po, Pression de service 5000 psi / 344.7 bar, Pression d'éclatement 20000 psi / 1379 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI06141323
N° MFR12EFG5KL XCTN
Prix61.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12EFG5KL XCTN

Flexible hydraulique EFG5KL - DI 3/4 po, D.E. 1.24 po, Pression de service 5000 psi / 344.7 bar, Pression d'éclatement 20000 psi / 1379 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI06141323
N° MFR12EFG5KL XCTN
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
Prix61.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    100 pi / 30 m
  • Rayon de courbure minimum
    4.8 po / 121.9 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.24 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    20000 psi / 1379 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Extrêmement élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46510020
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075600831
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -57°C / -70 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 400 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau à basse température EFG5KL est recommandé pour les applications hydrauliques à très haute pression afin d’offrir une performance, une flexibilité, un acheminement et une plomberie plus faciles des plateformes hydrauliques mobiles et stationnaires dans des environnements à très basse température. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléstre, le polyglycol et l’huile végétale, ainsi qu’avec les fluides à base de pétrole standard.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique basse température EFG5K
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075600831
  • Pression de service
    5000 psi / 344.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
12EFG5KLXCTN 100 PI BASSE TEMPÉRATURE