Motion
00158ET3E145T-SG

WEG ELECTRIC CORP
00158ET3E145T-SG

Moteur de mise à la terre de l’arbre - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 143/5T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06143090
N° MFR00158ET3E145T-SG
Prix932.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00158ET3E145T-SG

Moteur de mise à la terre de l’arbre - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 143/5T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06143090
N° MFR00158ET3E145T-SG
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
Prix932.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143/5T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.58 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    42.64 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Aegis Inside;Pomp Duty;Ic411 - Tefc;Monté sur pied;Boîtier à bornes de position gauche;Munsell N 1 - Peinture mate 207N (Iso 12944 - C2);Axe en acier au carbone Sae 1040/45 ;Joint de roulement à anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :1.5, F#143/5T, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.02 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Couple de pleine charge
    4.5 pi-lb
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.1 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00158ET3E145T-SG
  • Catégorie de moteur
    Moteur de mise à la terre de l’arbre
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909158605231
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00158ET3E145T-SG TEFC-NP-SGR