Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition302 °F
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneur1 gal/flacon
- Hauteur totale10.9 po
- Longueur totale14.5 po
- Largeur totale9.75 po
- Durée de conservation5 ans
Détails
- Numéro AGMA2
- ApplicationÉquipement de transformation des aliments, systèmes pneumatiques, systèmes de vide
- Type de baseHuile synthétique
- CertificationNSF
- CouleurTranslucide
- CompositionExclusif
- Type de contenantBouteille
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNNLR
- Caractéristiques et avantages• Stabilité à haute et basse température • Bonne résistance à la combustion • Propriétés diélectriques supérieures • Compressibilité élevée • Excellente résistance à l’oxydation • Stabilité au cisaillement • Inerte chimique • Capacités d’épandage et d’humidification élevées • Écologique • Homologué NSF (H1)
- Point d’éclair<gt/>300 °C
- Qualité alimentaireOui
- Nom du fabricant (attribut de description)Super lubrifiant
- Température de fonctionnement maximale392 °F
- Température de fonctionnement min.-58 °F
- Cote NSFH1
- Type d’huileSilicone
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Point d’écoulement-55 °C
- Gamme de produitsSuper lubrifiant
- Type de produitHuile pour machine
- ParfumInodore
- Plage de température-58°F à 392 °F
- CUP_NON082353561018
- Viscosité100
- Température de travail-58 °F / 392 °F
Aperçu
- Stabilité à température élevée et basse
- Bonne résistance à la combustion
- Propriétés diélectriques supérieures
- Compressibilité élevée
- Excellente résistance à l’oxydation
- Stabilité au cisaillement
- Chimiquement inerte
- Capacités élevées d'étalement et d'humidification
- Respectueux de l’environnement
- Inscrit NSF (H1)