Motion
FDEM3558
Usage agricole - Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, 56 cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06147024
N° MFRFDEM3558
Prix1,280.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usage agricole - Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, 56 cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06147024
N° MFRFDEM3558

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,280.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    13.23 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficacité NEMA Premium®. Roulements à billes scellés. Graisse résistante à l’humidité à haute température. Drains de condensation. Enfoncer le joint d'extrémité et l'élingue d'anneau en V pour empêcher l'humidité et l'infiltration de contaminants. Boîtier de conduit étanche. La peinture époxy protège le moteur des environnements difficiles.
  • Ampères à tension
    5.8 A @ 230 V; 5.8 A @ 208 V; 2.9 A @ 460 V
  • Demandes
    Vaste gamme d’applications agro-usages et industrielles.
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.80 / 2.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568726624
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
FDEM3558 2HP 1755RPM 3PH 60HZ 56 3528M