Motion
VAOM3560
Moteur ventilateur - 1/2 ch, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56C , logement TEAO, 60 Hz, base 850 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06147033
N° MFRVAOM3560
Prix1,507.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur - 1/2 ch, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56C , logement TEAO, 60 Hz, base 850 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06147033
N° MFRVAOM3560
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
Prix1,507.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12.68 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Isolation de classe F, facteur de service 1.0 , panneau de raccordement facile d’accès pour les connexions dans la plaque d’extrémité avant, roulements à billes à double étanchéité lubrifiant pour la vie, construction d’extrémité d’entraînement verrouillée pour un mouvement minimal de l’arbre.
  • Ampères à tension
    3.2 A @ 230 V; 3.4 A @ 208 V; 1.6 A @ 460 V
  • Demandes
    Les applications de ventilateur qui nécessitent un moteur monté sur le cadran en C.
  • Régime de base
    850 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.40–3.20 / 1.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur du ventilateur de ventilation
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • CUP_NON
    781568736685
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
VAOM3560 .5 SURPRISE D'AIR 850RPM 3PH 60HZ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon