Spécifications
Dimensions
- Dimensions8.286 x 5.367 x 14.543 po / 253 x 254 mm
- Hauteur8.286 po
- Longueur5.367 po
- Hauteur extérieure8.286 po
- Longueur extérieure5.367 po
- Largeur extérieure14.543 po
- Hauteur totale8.286 po
- Longueur totale5.367 po
- Largeur totale14.543 po
- Largeur14.543 po
Détails
- Type d’accessoireTasse pour fourre-tout à chargements multiples
- CouleurRouge
- Revêtement de finitionPlastique
- Approbation FmNon approuvé FM
- MatérielPolymères de qualité industrielle
- Quantité du colis6
- CUP_NON032903039801
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- La conception unique de la pince latérale permet aux gobelets de se fixer rapidement et solidement au fourre-tout à chargement multiple
- Le bac de 1/4 po crée jusqu’à 4 compartiments sécurisés
- Capacité de 1/4 tasses