Motion
12GMV X25FT

GATES RUBBER CO
12GMV X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 3/4 po DI, 1.22 po DE, 350 psi / 24.1 bar Pression de service, 1400 psi / 96.5 bar Pression d'éclatement, couvercle en polychloroprène
N° D’ARTICLE MI06148933
N° MFR12GMV X25FT
Prix454.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12GMV X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 3/4 po DI, 1.22 po DE, 350 psi / 24.1 bar Pression de service, 1400 psi / 96.5 bar Pression d'éclatement, couvercle en polychloroprène
N° D’ARTICLE MI06148933
N° MFR12GMV X25FT
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
Votre prix454.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po / 63.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.22 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    1400 psi / 96.5 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polychloroprène
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil hélicoïdal en tissu et en acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    45040961
  • Numéro CUP du fabricant
    072053449563
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    À utiliser avec des fluides hydrauliques à base de pétrole et d’eau dans les conduites d’aspiration ou dans les conduites de retour basse pression. Satisfait ou dépasse les exigences de la norme SAE 100R4. Utilise la moitié du rayon de courbure de SAE 100R4. Conforme aux normes ABS et DNV–GL marines avec l’utilisation du manchon haute température HeatGuard®.
  • Type de renforcement
    2 spirales, textile, fil hélicoïdal
  • Marque de commerce
    Conduite de retour et tuyau d’aspiration GMV Global MegaVac®
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053449563
  • Pression de service
    350 psi / 24.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU HYD 4504-0961 12GMVX25 PI