Motion
8MJ-PLUG
Raccord adaptateur - 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI06153596
N° MFR8MJ-PLUG
Prix6.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur - 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI06153596
N° MFR8MJ-PLUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Mot-clé de description
    1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053166415
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053166415

Aperçu

Description du fabricant
G60402-0008 8MJ-PLUG 7259-22915